Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi abroncsfújó 2K fogantyúval, limitált kiadás

Kézi abroncsfújó 2K fogantyúval, limitált kiadás
KÉZI-ABRONCSFÚJÓ-LIMITÁLT-KIADÁS

Cikksz. 071554 020
EAN 4099618766749

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.
  • Könnyen leolvasható precíziós manométer: A nagy méretű számlapon rengeteg hely van a jól olvasható skálaosztásnak

  • Kényelmes működés: Az 1 méteres töltőtömlő a nehezen elérhető területeken is lehetővé teszi a méréseket

  • Gyorscsatlakozás az abroncsszelephez: A gyorscsatlakozós csonk másodperceken belül lehetővé teszi a szelephez való csatlakoztatást

  • Kényelmes használat: A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg

  • Adapter készlet: Labdákhoz, gumicsónakokhoz és kerékpárabroncsokhoz

  • Robusztus és ütésálló műanyag ház a hosszú élettartamért

  • Használható légnyomásmérésekhez 12 bar nyomásig

  • Nagy mérési pontosság a különböző nyomástartományokban

  • -5 °C-tól +40 °C-ig használható

  • Rendkívül széles körben alkalmazható normál, 1/4 colos csatlakozómenet
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. nyomás mérési tartomány

0-12 bar

Mérési pontosság nyomás feltételei

< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar

Max. üzemi nyomás

12 bar

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-5 eddig: 40 °C

Mérhető közeg

Levegő

Tömlőhossz

1 m

Csatlakozómenet

1/4

Terméktömeg (darabonként)

850,400 g

Ház anyaga

Ütésálló műanyag

Max. nyomás mérési tartomány

12 bar

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk